• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 410715 - DX3 1P+NG C25 4500 AC 30MA AU

  • Disjoncteur diff DX³ 4500 -auto/vis -U+N 230V~ 25A - typeAC - 30mA -courbe C -2M
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 410715
    • Référence Sonepar : 00001410715
    • EAN : 3245064107150
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Disjoncteur différentiel DX³4500 uni + Neutre 230V~ pour peigne optimisé monophasé ou tétrapolaire TypeAC 30mA 25A - courbe C arrivée haute par bornes automatiques et départ bas par bornes à vis pour protection des départs - 2 modules

•Les Atouts de l'article:

Disjoncteur différentiel DX³ uni + neutre 230V~ pouvoir de coupure :- 4500A selon la norme NF EN 60898-1 pour applications domestiques 230V~- 50Hz et NF EN 61009-1- 6kA selon la norme EN 60947-2- 230V~
Intensité nominale 25A - Sensibilité 30mA - 2 modules
Pour peigne HX³ optimisé universel unipolaire (phase ou neutre) ou tétrapolaire - Courbe de déclenchement magnétique entre 5In et 10In (courbe C)
Protection des départs: arrivée haute par bornes automatiques et sortie basse par bornes à vis - Type AC: détecte les défauts à composantes alternative
Reçoit les auxiliaires et accessoires DX³ - Bornes protégées contre le toucher IP20, appareil câblé

•Les Atouts de la gamme:

En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier