• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 410884 - DX3 1P+NG C20 6/10KA F 300MA

  • Disj dif monobloc DX³6000 10kA arrivée haute/départ bas vis U+N 20A typeF 300mA
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 410884
    • Référence Sonepar : 00001410884
    • EAN : 3245064108843
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Disjoncteur différentiel monobloc DX³6000 10kA uni + Neutre 230V~ pour peigne optimisé universel monophasé ou tétrapolaire TypeF 300mA 20A - courbe C arrivée haute et départ bas par bornes à vis pour protection des départs - 2 modules

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier