• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 411214 - DX3 4P C32 6000 30MA A 4M AUTO

  • Disjoncteur diff DX³ 6000-auto/vis- 4P 400V~ -32A - type A 30mA -courbe C -4 mod
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 411214
    • Référence Sonepar : 00001411214
    • EAN : 3414970542489
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Disjoncteur différentiel monobloc DX³6000 10kA tétrapolaire 400V~ pour peigne HX³ tétrapolaire ou câblage TypeA 30mA 32A - courbe C arrivée haute bornes automatiques et départ bas bornes à vis pour protection des départs - 4 modules

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier