« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Legrand - 411350 - DX3 4P B10 6000A AC 1000MA 4M
Disjoncteur différentiel DX³6000 vis 4P 400V~ 10 A type AC 1000mA 10kA courbe B
Fabricant : Legrand
Réf. fabricant : 411350
Référence Sonepar : 00001411350
EAN : 3245064113502
Description
Disjoncteur différentiel monobloc DX³6000 10kA tétrapolaire 400V~ pour HX³ peigne tétrapolaire ou câblage TypeAC 300mA 10A - courbe B arrivée haute et départ bas par bornes à vis pour protection des départs - 4 modules