• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 411362 - DX3 4P B20 6000A AC 1000MA 4M

  • Disjoncteur diff DX³ 6000 -vis- 4P 400V~ -20 A - typeAC 1000mA - courbe B - 4M
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 411362
    • Référence Sonepar : 00001411362
    • EAN : 3245064113625
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Disjoncteur différentiel monobloc DX³6000 10kA tétrapolaire 400V~ pour HX³ peigne tétrapolaire ou câblage TypeAC 1000mA 20A - courbe B arrivée haute et départ bas par bornes à vis pour protection des départs - 4 modules

•Les Atouts de l'article:

Bornes protégées contre le toucher IP20, appareil câblé - Conforme à la norme NF EN 61009-1
Courbe B adapté à l'éclairage public
Disjoncteur différentiel monobloc DX³ tétrapolaire 400V~ pouvoir de coupure :- 6000A selon la norme NF EN 60898-1 pour applications domestiques- 10kA selon la norme EN 60947-2
Intensité nominale 20A - Sensibilité 1000mA - 4 modules
Protection des départs: arrivée haute et sortie basse par bornes à vis - Type AC: détecte les défauts à composante alternative

•Les Atouts de la gamme:

En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver