• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 412082 - COMPTEUR 1P 63A PULSE MID

  • Compteur 1P EMDX³ MID raccordement direct 63A sortie impulsions - 2 modules DIN
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 412082
    • Référence Sonepar : 00001141383
    • EAN : 3414971413832
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Compteur d'énergie modulaire EMDX³ monophasé certifié MID avec raccordement direct - 63A avec sortie à impulsion et 1 entrée impulsion pour autre compteur gaz ou eau 2 modules - non compatible avec double comptage

•Les Atouts de l'article:

1 entrée à impulsions pour autres compteurs (gaz, eau …)
Certifié MID, ce qui garantit la précision du comptage en vue d’une refacturation de l’énergie consommée
Compteur d'énergie monophasé à raccordement direct EMDX³ 63A
Conforme aux normes IEC 62052-11, IEC 62053-21/23, IEC 61010-1
Sortie à impulsions

•Les Atouts de la gamme:

Les compteurs d'énergie modulaires EMDX³ permettent la mesure d'énergie électrique active et réactive consommée/produite par un circuit monophasé ou triphasé en aval du comptage de distribution d’énergie. Ils affichent la consommation d’énergie du circuit mesuré ainsi que d’autres valeurs et les transmettent à des systèmes de supervision ou de gestion de l’énergie. L'affichage se fait sur le produit également par un écran LCD, et certains compteurs sont conformes MID en vue de la refacturation de l'énergie consommée. Les centrales EMDX³ comptent les énergies consommées par les différents circuits, mesurent les valeurs électriques (courant, tension, puissance...) ou analogiques (température) afin de vérifier le bon fonctionnement de l’installation. Elles surveillent la qualité de l’énergie par l’analyse des harmoniques et la mesure de l’énergie réactive et communiquent les valeurs mesurées aux systèmes de supervision ou de gestion d’énergie, en vue d’optimiser les consommations et la qualité énergétique des circuits électriques. Le montage est possible sur rail ou sur plastron ou porte de l'armoire électrique.

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier