• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 412230 - PARAFOUDRE T2 40KA 1P 440V

  • Parafoudre basse tension typeT2 Imax 40kA/pôle - 1P 440 V~ ( IT ) - 1 module
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 412230
    • Référence Sonepar : 00001051760
    • EAN : 3414970517548
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Parafoudre modulaire Type 2 sans protection de court-circuit 1P Imax 40kA Uc 400V~ (IT) Up 2,1kV, Uc 440V~ sans report d'état - 1 module - protection contre les fins de vie en court-circuit à associer DX³ 40A courbe C

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver