Description
Parafoudre modulaire Type 2 sans protection de court-circuit 1P Imax 40kA Up 1,7kV, Uc 320V~ sans report d'état - 1 module - protection contre les fins de vie en court-circuit à associer DX³ 25A courbe C
•Les Atouts de l'article:
Avec cassette débrochable et indicateurs d'état pour toutes les branches des xP :- Vert: parafoudre en fonction- Rouge: cassette à remplacer
Caractéristique Type 2: In 20kA, Imax 40kA
Conforme aux normes EN 61643-11 et IEC 61643-11
Parafoudre T2 - Imax 40kA sans protection de court-circuit intégrée - 1P - 1 module
Up 1,7kV, Uc 320V~ - Régimes de neutre: TT, TNC, TNS - Sans report d'état CA + SD
•Les Atouts de l'article:
Avec cassette débrochable et indicateurs d'état pour toutes les branches des xP :- Vert: parafoudre en fonction- Rouge: cassette à remplacer
Caractéristique Type 2: In 20kA, Imax 40kA
Conforme aux normes EN 61643-11 et IEC 61643-11
Parafoudre T2 - Imax 40kA sans protection de court-circuit intégrée - 1P - 1 module
Up 1,7kV, Uc 320V~ - Régimes de neutre: TT, TNC, TNS - Sans report d'état CA + SD