• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 412281 - PARAFOUDRE T1 25KA 1P+N +SD

  • Parafoudre T1 - Iimp 25 kA/pôle - 1P+N - 4 modules
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 412281
    • Référence Sonepar : 00001051726
    • EAN : 3414970517265
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Parafoudre modulaire Type 1 + Type 2 sans protection de court-circuit 1P+N Iimp 25kA Up 1,5 kV, Uc 350V~ avec report d'état CA + SD - 4 modules - protection contre les fins de vie en court-circuit à associer DPX³160 80A

•Les Atouts de l'article:

Avec cassette débrochable et indicateurs d'état :- Vert: parafoudre en fonction- Rouge: cassette à remplacer
Caractéristiques :- Type 1: Iimp 35kA- Type 2: In 35kA et Imax 50kA
Conforme aux normes EN 61643-11 et IEC 61643-11
Parafoudre T1+T2 - Iimp 25kA sans protection de court-circuit - 1P+N - 4 modules
Up 1,5kV, Uc 320V~ - Régimes de neutre: TT, TNC, TNS - Avec report d'état CA + SD

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver