• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 413069 - DTIO 2FO PRECABLE 40M PRECONNE

  • DTIO boîtier pré-câblé/préconnectorisé - 2 travers. SC/APC + 40 m câble - 2Fo
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 413069
    • Référence Sonepar : 00001413069
    • EAN : 3245064130691
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Dispositif de terminaison intérieure optique ( DTIo ) pré-câblé et préconnectorisé aux 2 extrémités avec 2 traversées SC/APC - livré avec câble longueur 40m - fixation sur rail ou au mur

•Les Atouts de l'article:

Caractéristiques techniques:- préconnectorisé aux 2 extrémités- fibres G657A2 900µm- Diamètre de câble: 4,2mm- Diamètre de la chaussette de tirage: 13mm
Conforme au guide UTE C90486
Dimensions: - largeur: 80mm- hauteur: 80mm - profondeur: 31mm
DTIo (Dispositif de Terminaison Intérieur optique) est le point de terminaison de l'installation FttH dans le logement - 2 traversées SC/APC + 40m de câble préconnectorisé aux 2 extrémités
La chaussette de tirage facilite le déploiement dans la colonne montante et des conduits (Ø20mm minimum)

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation