• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 414092 - KIT CONNECTEUR POUR CABLE

  • Kit de connecteurs à sertir typeMC4 pour photovoltaïque -montage câble 4 à 6mm²
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 414092
    • Référence Sonepar : 00001414092
    • EAN : 3245064140928
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Kit de connecteurs à sertir type MC4 pour coffret application photovoltaïque - pour montage sur câbles 4mm² à 6mm² composé de 10 connecteurs mâles et 10 connecteurs femelles à sertir, 2 bouchons mâles, 2 bouchons femelles et 10 verrous

•Les Atouts de l'article:

A sertir pour montage sur câbles 4mm² à 6mm²
Composition :- 20 connecteurs à sertir pour câbles (10 mâles + 10 femelles)- 4 bouchons (2 mâles + 2 femelles)- 10 verrous
Kit de connecteurs type MC4 pour coffret photovoltaïque
Tension maximum: 1000V=

•Les Atouts de la gamme:

L'étanchéité et la robustesse des coffrets Plexo³ pour tous les chantiers. Grâce à leur IP 65, à leur traitement UV et au double point de fermeture, l'étanchéité est garantie pour une installation dans des lieux humides en intérieur comme extérieur. Grâce à leur IK 09 leur résistance aux chocs est assurée et la poignée encastrée est protégée. Il est également possible de sécuriser le coffret par plombage entre le capot et le plastron et/ou le capot et le fond du coffret ainsi que par verrouillage de la porte par une serrure à clé. La réversibilité totale du coffret permet de pouvoir câbler par en haut ou par en bas sans distinction. La rapidité et facilité de mise en œuvre par des plastrons et rails amovibles, par le châssis extractible pour un câblage hors coffret, par le bornier extractible et repositionnable facilement, en partie haute et basse du coffret, ainsi par la possibilité d'ajouter qu'une gaine multifonctions font de ces coffrets un incourtounable pour les installateurs.

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation