• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 416102 - CTX 3P 18A 1NO1NC 48V AC

  • Contacteur de puissance CTX³ 22 - 3P - 18A - bornes à vis - 1NO+1NF - 48V~
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 416102
    • Référence Sonepar : 00001039988
    • EAN : 3414970399885
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Contacteur de puissance CTX³22 3 pôles 18A (AC3) avec contacts auxiliaires intégrés 1NO et 1NF - puissance maximum AC3 380V à 400V 7,5kW - tension de commande 48V~ avec raccordement par bornes à vis

•Les Atouts de l'article:

- Puissance maximum AC3 380V à 440V: 7,5kW - Tension de commande: 48V~ - Contacts auxiliaires intégrés: 1NO+1NF
18A (AC3) - 40A (AC1)
Avec contacts auxiliaires intégrés - Raccordement par bornes à vis pour câbles avec ou sans embout et câbles avec cosse
Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-4-1
Contacteur de puissance CTX³22 - 3 pôles

•Les Atouts de la gamme:

Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver