• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 416158 - CTX 3P 50A 2NO2NC 380V AC

  • Contacteur de puissance CTX³ 65 - 3P - 50A - bornes à cage - 2NO+2NF - 380V~
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 416158
    • Référence Sonepar : 00001040100
    • EAN : 3414970401007
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Contacteur de puissance CTX³65 3 pôles 50A (AC3) avec contacts auxiliaires intégrés 2NO et 2NF - puissance maximum AC3 380V à 400V 22kW - tension de commande 380V~ avec raccordement par bornes à cage

•Les Atouts de l'article:

- Puissance maximum AC3 380V à 440V: 22kW - Tension de commande: 380V~ - Contacts auxiliaires intégrés: 2NO+2NF
50A (AC3) - 70A (AC1)
Avec contacts auxiliaires intégrés - Raccordement par bornes à cage pour câbles avec ou sans embout - Raccordement par bornes à vis pour câbles avec cosse sur consultation
Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-4-1
Contacteur de puissance CTX³65 - 3 pôles

•Les Atouts de la gamme:

Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver