• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 416853 - CONTACT AUX FRONT 4NO

  • Blocs de contacts auxiliaires pour contacteurs CTX³ - montage frontal - 4NO
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 416853
    • Référence Sonepar : 00001040844
    • EAN : 3414970408440
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Bloc de contacts auxiliaires tétrapolaire 4NO Ith 16A pour montage frontal sur contacteurs de puissance CTX³ 3 pôles 9A à 150A (AC3) et 4 pôles 40A à 135A (AC1)

•Les Atouts de l'article:

Bloc de contact auxiliaire CTX³
Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-5-1
Ith: 16A - 4NO
Pour contacteurs CTX³ 3P de 9A à 150A (AC3) et CTX³ 4P de 40A à 135A (AC1) - Deux et quatre pôles

•Les Atouts de la gamme:

Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver