• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 417154 - CTX MINI CA FRONT 3NO1NC

  • Bloc de contacts auxiliaires adaptables pour mini-contacteurs-frontal-3 NO+1 NF
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 417154
    • Référence Sonepar : 00001040479
    • EAN : 3414970404794
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Bloc de contacts auxiliaires adaptables pour mini-contacteurs CTX³ pour montage frontal Ith 10A - 3NO et 1NF

•Les Atouts de l'article:

Bloc de contact auxiliaire adaptable pour mini-contacteurs CTX³
Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1
Ith: 10A
Montage frontal - 3NO+1NF

•Les Atouts de la gamme:

Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation