• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 417404 - MPX CONTACT AUX FRONT 2NO

  • Contacts auxiliaires 2 contacts NO - disjoncteur moteur MPX³ - montage frontal
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 417404
    • Référence Sonepar : 00001039725
    • EAN : 3414970396457
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Contacts auxiliaires 2NO Ith 10A pour montage frontal du disjoncteur moteur MPX³ - 1 contact auxiliaire maximum par disjoncteur moteur

•Les Atouts de l'article:

2NO - pour disjoncteur moteur MPX³
Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1
Contact auxiliaire
Montage frontal - Ith: 10A
Un contact auxiliaire maximum par disjoncteur moteur

•Les Atouts de la gamme:

Les disjoncteurs moteur MPX³ avec seulement 4 tailles de boîtiers, offrent des performances et des fonctionnalités sans concession pour la protection des moteurs jusqu'à 100 A, et ce dans un encombrement réduit : haut pouvoir de coupure et coordination de type 2 pour un niveau de service optimal, classe de déclenchement 10, sensibilité aux pertes de phases…. Grâce aux accessoires dédiés, l'association directe des disjoncteurs moteur MPX³ et des contacteurs CTX³ permet la réalisation de démarreurs moteur compacts. Les accessoires électriques sont communs à toutes les tailles de MPX³ : contacts auxiliaires à montage frontal, contacts auxiliaires et contacts signal défaut à montage latéral, déclencheurs à émission et à minimum de tension à montage latéral, platines et connecteurs pour la réalisation de démarreurs moteur, peignes et bornes d'alimentation pour raccorder les disjoncteurs en parallèle et commande rotative déportée pour montage sur porte et boîtier IP 65 avec manette rotative.

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier