« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Legrand - 417433 - MPX BOB MQUE MT 2NO 400V AC
Déclencheur à minimum de tension 2 contact aux - pour MPX³ - 380-400V~ - 50 Hz
Fabricant : Legrand
Réf. fabricant : 417433
Référence Sonepar : 00001039740
EAN : 3414970396754
Description
Déclencheur à minimum de tension avec 2 contacts auxiliaires NO 380V à 400V 50Hz pour montage latéral (côté droit) du disjoncteur moteur MPX³ - 1 déclencheur maximum par disjoncteur moteur (non compatible avec MPX³32S)