• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 419950 - RX3 DISJ 1P+NG C20 4500A 1MOD

  • Disjoncteur RX³ 4500 1P+N 230V~ 20A courbe C - 1 module
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 419950
    • Référence Sonepar : 00001069396
    • EAN : 3414970693969
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Disjoncteur RX³4500 Phase + Neutre 230V~ 20A courbe C arrivée haute et sortie basse par borne à vis pour protection des départs - 1 module

•Les Atouts de l'article:

Bornes protégées contre le toucher IP20, appareil câblé
Pouvoir de coupure : 4500A conforme à la norme NF EN 60898-1 - 230V~ - 50Hz pour les installations résidentielles
Protection des départs : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver