Description
Contact auxiliaire ou signal défaut 5A 250V~ pour disjoncteur boîtier moulé DPX³
•Les Atouts de l'article:
Contact auxiliaire ou contact signal défaut 3A - 240V~ pour toute la gamme DPX³
La fonction contact auxiliaire (OC) permet la signalisation de la position des contacts principaux du disjoncteur ou de l’interrupteur (ouvert ou fermé) - Il n’est ni anticipé, ni retardé
La fonction contact signal défaut (CTR) indique que le disjoncteur a ouvert sur défaut, par action d'un déclencheur, par une manœuvre de débrochage ou par action mécanique sur le bouton ~test~ rouge
Contacts de type inverseur (NO-NC) à contact sec (libre de potentiel)
•Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables
•Les Atouts de l'article:
Contact auxiliaire ou contact signal défaut 3A - 240V~ pour toute la gamme DPX³
La fonction contact auxiliaire (OC) permet la signalisation de la position des contacts principaux du disjoncteur ou de l’interrupteur (ouvert ou fermé) - Il n’est ni anticipé, ni retardé
La fonction contact signal défaut (CTR) indique que le disjoncteur a ouvert sur défaut, par action d'un déclencheur, par une manœuvre de débrochage ou par action mécanique sur le bouton ~test~ rouge
Contacts de type inverseur (NO-NC) à contact sec (libre de potentiel)
•Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables
Spécifications techniques
Documentation
Fréquemment dans le même panier