• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 433045 - CHAS COMP PLATINE PUISS L600

  • Plaque de montage DPX³ pour chassis à composer - larg 600mm
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 433045
    • Référence Sonepar : 00001198052
    • EAN : 3414971980525
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Plaque pour montage d'appareil de puissance DPX³160 ou Vistop 160A dans tous coffrets industriels Atlantic ou Marina largeur 600mm

•Les Atouts de l'article:

Convient à toutes les profondeurs de coffrets
Pour coffrets largeur 600 mm
Pour montage d'appareil de puissance DPX³ 160, DPX³250 et Vistop 160A
RAL 7035 adapté aux environnements industriels

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation