• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 600064A - INTER AUTO SANS NEUTRE DOOXIE

  • Détecteur mural universel dooxie 2 fils 100W LED finition Blanc
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 600064A
    • Référence Sonepar : 00001239532
    • EAN : 3414972395328
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Détecteur mural universel dooxie 2 fils sans Neutre compatible avec lampes LEDs et fluocompactes 100W, halogène 150W, finition blanc équipé d'un support - à équiper de plaque de finition

•Les Atouts de l'article:

Compatible avec boîte d'encastrement profondeur 40mm
Détecteur de mouvement avec ou sans dérogation, câblage 2 fils sans Neutre dooxie finition blanc - À équiper d'une plaque
Livré avec coque de protection chantier à charnières: protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au mécanisme de rester utilisable pendant le chantier
Permet la commande de lampes :- 100W LEDs/fluocompact - 150W Halogène - 150VA LEDs, CFLs, Halogène, tube fluo avec ballast ferromagnétique ou électronique
Peut s'associer à une minuterie électronique modulaire référence 412602

•Les Atouts de la gamme:

dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation