• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 653181 - SUPPORT 80MM ECRAN 25-66CM

  • Support pour ecran 10pouces a 26pouces ou 25cm a 66cm pour colonnes universelles
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 653181
    • Référence Sonepar : 00001119647
    • EAN : 3414971195707
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Support orientable 45° droite/gauche et 15° haut/bas pour écran 10pouces à 26pouces ou 25cm à 66cm pour colonnes universelles - charge maximum 30kg - métal

•Les Atouts de l'article:

Support pour montage d'écran 10pouces à 26pouces ou 25cm à 66cm sur colonnes universelles
Articulé (haut/bas, gauche/droite)
Accessoire métallique
Jusqu'à 15kg
Conforme au standard Vesa pour la fixation des écrans

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver