• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 67819 - ART ESCNM VARIATEUR UNIV

  • Art d'Arnould univers Epure variateur toutes lampes 2 fils sans neutre -noir mat
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 67819
    • Référence Sonepar : 00012067819
    • EAN : 3233620678190
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Variateur compatible toutes lampes 2 fils sans neutre Art d'Arnould univers Epure finition Noir mat monobloc format 1 poste

•Les Atouts de l'article:

Dimensions grand carrée 80x80mm - Se monte dans boîte d'encastrement 1 poste
Permet la commande et la variation de tous types de lampes: - LEDs dimmables: 3W à 75W (et/ou 10 lampes maxi)- Fluocompactes dimmables: 3W à 75W (et/ou 10 lampes maxi)- Halogène TBT à ballast ferromagnétique ou électronique: 3VA à 400VA- Halogènes 230V: 3W à 400W- Incandescent: 3W à 400W- Tubes fluos avec ballast: 3VA à 200VA
S'utilise: - en mode variation- en mode niveaux pré-réglés (0%, 33%, 66% et 100%)- en mode veilleuse (extinction progressive de la lampe pendant 1 heure)
Univers Epure Noir mat
Variateur 2 fils sans neutre Art d'Arnould

•Les Atouts de la gamme:

Art d’Arnould est une gamme d’interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que des liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver