• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 981626 - CHARGEUR NOIR EMBOUT 1,5

  • Chargeur Starfix pour embout 1,5mm² - noir
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 981626
    • Référence Sonepar : 00001209549
    • EAN : 3414972095495
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Chargeur Starfix pour embout de câblage section 1,5mm² d'un conducteur souple - code couleur noir

•Les Atouts de l'article:

Compatible avec la pince à sertir multiprupose Starfix S
Noir
Section de câble 1,5 mm²

•Les Atouts de la gamme:

La pince Starfix assure simultanément la coupe et le sertissage des embouts de 0,25 à 6 mm²

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver