• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - CB5503 - ENJO DEPART/ARRIVEE 2M BLANC

  • Enjoliveur Céliane MyHome marquage Départ/Arrivée - 2 modules Blanc
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : CB5503
    • Référence Sonepar : 00001279103
    • EAN : 3414972791038
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enjoliveur Céliane MyHome marquage Départ/Arrivée - 2 modules - finition Blanc - à équiper d'une bague et à compléter d'un support et d'une plaque de finition

•Les Atouts de l'article:

Se monte sur les mécanismes référence KNX 067571
Se monte sur les mécanismes référence MX5222 (commande éclairage, volets et scénarios)
Se monte sur les mécanismes référence MX5230 (actionneur commande 2 relais)

•Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L’appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s’accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s’installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.La version connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo permettent de mesurer, agir et piloter les appareils électriques connectés pour mieux gérer les consommations d’énergie et faire des économies.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver