• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - CT0405 - PAP VV 1 MMOD+2CDES CEL TI

  • Prêt-à-Poser Céliane créer un va-et-vient, micromodule+2cdes ss fils - Titanium
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : CT0405
    • Référence Sonepar : 00001245424
    • EAN : 3414972454247
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Prêt-à-Poser connectable Céliane : créer un va-et-vient avec micromodule et commandes sans fils - livré complet Titanium

•Les Atouts de l'article:

Composition :- 1 micromodule d'éclairage ON/OFF 230 V~ (100 W LED), s'installe dans une DCL au plafond, une boîte de dérivation ou des appliques murales- 2 commandes d'éclairage sans fils livrées avec pile CR2032 3 V et adhésifs pour fixation murale ou à poser sur un meuble, fonction LED pour indication de batterie faible - finition Titanium - livrées complètes avec plaques de finition Acier Satiné
Installation évolutive : en associant le Prêt-à-Poser à un pack de démarrage, les produits pourront être contrôlés via l'App. Home + Control et par la voix
Permet de commander tout type d'éclairage depuis 2 points de commande sans tirer de fils
Possibilité de rajouter une commande sans fils

•Les Atouts de la gamme:

Céliane™ with Netatmo permet d’installer des fonctions connectées dans les logements. Reconnaissables grâce au motif effet diamant autour du doigt, les interrupteurs et commandes Céliane™ with Netatmo gardent un design en accord avec le reste de l’appareillage Céliane™. Cette version connectée permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques manuellement via un interrupteur ou une commande sans fils, à distance via l’App. Home + Control ou par la voix avec les assistants vocaux (Apple Home, Amazon Alexa, Google Home). Vous pouvez suivre précisément vos consommations dans l’application pour garder une maîtrise sur vos dépenses énergétiques et ainsi, réaliser des économies d’énergie. La version connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo permettent de mesurer, agir et piloter les appareils électriques connectés pour mieux gérer les consommations d’énergie et faire des économies.

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver