• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - CT0410 - COMMANDE CO 4V VENTILATEUR TIT

  • Commande VMC 4 vitesses Céliane with Netatmo - Titanium
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : CT0410
    • Référence Sonepar : 00001245313
    • EAN : 3414972453134
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Commande sans fils pour VMC 4 vitesses Céliane with Netatmo extra-plate - livrée avec fixations autocollantes, pile, support et enjoliveur Titanium monté, à équiper d'une plaque de finition

•Les Atouts de l'article:

Compatible avec les ventilateurs jusqu'à 100W
Fonction ON/OFF et 4 vitesses
Indicateur LED de la vitesse
Peut être associer à une commande sans fil de ventilateur
Technologie radio 2.4GHz avec protocole Zigbee 3.0 sûr et stable

•Les Atouts de la gamme:

Céliane™ with Netatmo permet d’installer des fonctions connectées dans les logements. Reconnaissables grâce au motif effet diamant autour du doigt, les interrupteurs et commandes Céliane™ with Netatmo gardent un design en accord avec le reste de l’appareillage Céliane™. Cette version connectée permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques manuellement via un interrupteur ou une commande sans fils, à distance via l’App. Home + Control ou par la voix avec les assistants vocaux (Apple Home, Amazon Alexa, Google Home). Vous pouvez suivre précisément vos consommations dans l’application pour garder une maîtrise sur vos dépenses énergétiques et ainsi, réaliser des économies d’énergie. 

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver