• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - CT2408 - VARIAT.ROTA.MULTICOU CONN TITA

  • Commande filaire type rotatif éclairage couleurs Céliane with Netatmo - Titanium
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : CT2408
    • Référence Sonepar : 00001257313
    • EAN : 3414972573139
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Commande filaire Rotary pour ambiances couleurs Céliane with Netatmo avec support et enjoliveur Titanium monté - à équiper d'une plaque de finition

•Les Atouts de l'article:

Câblage avec ou sans Neutre - Fixation à vis - Livrée avec coque de protection de chantier
Compatible avec tous les éclairages couleurs certifiés Zigbee 3.0
La bague rotative permet :- la variation de couleur (signature lumineuse selon couleur de l'ampoule)- la variation de l'intensité lumineuse (signature lumineuse blanche)Appui long sur la touche au centre de la bague pour passer du mode variation de couleur au mode variation de l'intensité lumineuse et inversement
Possibilité de contrôler jusqu'à 20 éclairages simultanément
S'installe dans une boîte d'encastrement de profondeur standard 40mm

•Les Atouts de la gamme:

Céliane™ with Netatmo permet d’installer des fonctions connectées dans les logements. Reconnaissables grâce au motif effet diamant autour du doigt, les interrupteurs et commandes Céliane™ with Netatmo gardent un design en accord avec le reste de l’appareillage Céliane™. Cette version connectée permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques manuellement via un interrupteur ou une commande sans fils, à distance via l’App. Home + Control ou par la voix avec les assistants vocaux (Apple Home, Amazon Alexa, Google Home). Vous pouvez suivre précisément vos consommations dans l’application pour garder une maîtrise sur vos dépenses énergétiques et ainsi, réaliser des économies d’énergie. 

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver