• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - CV1111L - BOX RAYON LOT 20 2P+T/2 PEIGNE

  • Box Rayon Modulo de 10 lots de 20 prises de courant Céliane et 2 peignes rapido
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : CV1111L
    • Référence Sonepar : 00001269169
    • EAN : 3414972691697
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Box Rayon Modulo de 10 lots composé de 20 P+T Céliane et 2 peignes Rapido- à équiper de supports universels Batibox, enjoliveurs et plaques de finition Céliane - peigne Rapido : brevet déposé

•Les Atouts de l'article:

Constituez rapidement des prises multipostes grâce au peigne de connexion breveté Rapido - Repères de connexion du peigne au dos des prises
Peigne Rapido :- compatible uniquement avec les prises standards Céliane à bornes automatiques et les prises USB Céliane à bornes automatiques- raccordement sans outil
Prise 2P+T Surface Confort :- permet en fonction du type d'enjoliveur de réaliser différents types de prise de courant- sa compacité permet une installation aisée dans une boîte d'encastrement de 30mm de profondeur (compatible boîtes de 40 et 50mm)- avec éclips de protection pour protection des enfants- bornes automatiques avec repérage couleur permettant la connexion rapide sans outil

•Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L’appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s’accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s’installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.La version connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo permettent de mesurer, agir et piloter les appareils électriques connectés pour mieux gérer les consommations d’énergie et faire des économies.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver