• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - 311072 - ASI KEOR SPE RACK 2U 3KVA

  • Onduleur rack 2U ou tour Keor SPE avec écran 3000VA - 8x10A IEC + 1x16A IEC
    • Fabricant : LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS
    • Réf. fabricant : 311072
    • Référence Sonepar : 04515208345
    • EAN : 3414972083454
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Onduleur convertible rack 2U ou tour monophasé Keor SPE line-interactive avec écran 3000VA avec 8 prises IEC 10A et 1 prise IEC 16A

•Les Atouts de l'article:

Line interactive
Sortie sinusoïdale
Facteur de puissance : 0.9
Rack 19pouces Type 2U
Ecran LCD

•Les Atouts de la gamme:

Coupures de courant, baisses de tensions ou surtensions, les événements de nature électrique qui menacent constamment les appareils électroniques peuvent être de différents types. Certaines de ces perturbations électriques passent souvent inaperçues et peuvent pourtant engendrer à elles seules des pertes de productivité et par conséquent augmenter de manière significative les coûts d’exploitation du bâtiment. Gamme Keor : pour petits équipements en maison individuelle (télévision, ordinateur, box, switch, console de jeu...), en hôtel ou petit magasin (petit réseau, videosurveillance...) ou dans un bâtiment tertiaire / commerce (ordinateur, terminal point de vente, modem, téléphonie...).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver