« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
MLD510-RT2-UDC-1000-S2 Type: 4, CEI/EN 61496 SIL: 3, CEI 61508 Niveau de perform
Fabricant : Leuze Electronic
Réf. fabricant : 426287
Référence Sonepar : 00533426287
Description
Type: 4, CEI/EN 61496 SIL: 3, CEI 61508 Niveau de performance (PL): e, EN ISO 13849-1 Portée: 0,5 ... 8 m Nombre de faisceaux: 2 pièce(s) Intervalle entre les faisceaux: 500 mm Ha