• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Leuze Electronic - 426661 - MLC500T30-1800-UDC-2100-S2

  • Lot capteur de securite emetteur MLC500T30-1800-UDC-2100-S2
    • Fabricant : Leuze Electronic
    • Réf. fabricant : 426661
    • Référence Sonepar : 00533426661
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Série: MLC-UDC Application: Protection des mains Type: 4, CEI/EN 61496 SIL: 3, CEI 61508 Résolution: 30 mm Hauteur du champ de protection: 1.800 mm Portée: 0 ... 10 m Hauteur de c