• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Leuze Electronic - 50037325 - MA 4 D.7

  • Bloc de raccordement MA 4 D.7
    • Fabricant : Leuze Electronic
    • Réf. fabricant : 50037325
    • Référence Sonepar : 00533037325
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Tension d'alimentation: 10 ... 30 V, CC Connexions: 2 pièce(s) Dimensions: 118 mm x 33 mm x 180 mm Indice de protection: IP 54 Poids net: 672 g eCl@ss 9.0: 27069190 Numéro de tari

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver