• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Leuze Electronic - 50081024 - LS 763-2.8 SE-L8

  • emetteur du barrage immateriel monofaisceau de securite LS 763-2.8 SE-L8
    • Fabricant : Leuze Electronic
    • Réf. fabricant : 50081024
    • Référence Sonepar : 00533081024
    • EAN : 8499094719509
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Type: 2, CEI/EN 61496 Niveau de performance (PL): c, EN ISO 13849-1:2008 Catégorie: 2, EN ISO 13849 Portée de fonctionnement: 0 ... 6 m Portée limite: 0 ... 8 m Source lumineuse: