• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Leuze Electronic - 50103642 - MA 21 100 W

  • Unite modulaire de branchement MA 21 100 W
    • Fabricant : Leuze Electronic
    • Réf. fabricant : 50103642
    • Référence Sonepar : 00533103642
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Tension d'alimentation: 18 ... 36 V, CC Consommation, max.: 4 W Interface: RS 232, RS 485 Connexions: 3 pièce(s) Dimensions: 118 mm x 56 mm x 180 mm Indice de protection: IP 65 Po