« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Leuze Electronic - 50105199 - LS 763-4 E-L8.5
Recepteur du barrage immateriel monofaisceau de securite LS 763-4 E-L8.5
Fabricant : Leuze Electronic
Réf. fabricant : 50105199
Référence Sonepar : 00533105199
Description
Type: 2, CEI/EN 61496 Niveau de performance (PL): c, EN ISO 13849-1:2008 Catégorie: 2, EN ISO 13849 Source lumineuse: LED Connexion: Connecteur rond, M8, Métallique, 3 pôles Forme