« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Leuze Electronic - 50132062 - AC-L300-UCA
Organe de commande AC-L300-UCA
Fabricant : Leuze Electronic
Réf. fabricant : 50132062
Référence Sonepar : 00533132062
Description
Type de code: Code unique Niveau de codage: Élevé, EN ISO 14119 Dimensions: 40 mm x 48,1 mm x 59,4 mm Couleur du boîtier: Rouge Type de fixation: Fixation traversante eCl@ss 9.0: