• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Leuze Electronic - 50142097 - AC-L250-SCA

  • Organe de commande AC-L250-SCA
    • Fabricant : Leuze Electronic
    • Réf. fabricant : 50142097
    • Référence Sonepar : 00533001484
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Type de code: Code standard Niveau de codage: Faible, EN ISO 14119 Dimensions: 40 mm x 48,1 mm x 59,4 mm Matériau du boîtier: Plastique Couleur du boîtier: Noir Type de fixation:

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver