« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Leuze Electronic - 544029 - MLC510R14-450-A-IP
Lot capteur de securite recepteur MLC510R14-450-A-IP
Fabricant : Leuze Electronic
Réf. fabricant : 544029
Référence Sonepar : 00533544029
Description
Type: 4, CEI/EN 61496 SIL: 3, CEI 61508 Niveau de performance (PL): e, EN ISO 13849-1 Catégorie: 4, EN ISO 13849 Résolution: 14 mm Hauteur du champ de protection: 450 mm Temps de