« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Leuze Electronic - 544040 - MLC500T30-300-IP-25
emetteur de barriere immaterielle de securite MLC500T30-300-IP-25
Fabricant : Leuze Electronic
Réf. fabricant : 544040
Référence Sonepar : 00533544040
Description
Type: 4, CEI/EN 61496 SIL: 3, CEI 61508 Niveau de performance (PL): e, EN ISO 13849-1 Résolution: 30 mm Hauteur du champ de protection: 300 mm Portée: 0 ... 8 m Connexion: Câble à