• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Leuze Electronic - 544062 - MLC530R30-1500-SPG-IP

  • MLC530R30-1500-SPG-IP Pack fonctionnel: Smart Process Gating Type: 4, CEI/EN 614
    • Fabricant : Leuze Electronic
    • Réf. fabricant : 544062
    • Référence Sonepar : 00533003491
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Pack fonctionnel: Smart Process Gating Type: 4, CEI/EN 61496 SIL: 3, CEI 61508 Niveau de performance (PL): e, EN ISO 13849-1 Catégorie: 4, EN ISO 13849 Résolution: 30 mm Hauteur d