• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Leuze Electronic - 63000700 - AC-AN-S

  • Organe de commande AC-AN-S
    • Fabricant : Leuze Electronic
    • Réf. fabricant : 63000700
    • Référence Sonepar : 00533000820
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Dimensions: 28 mm x 9 mm x 39,8 mm Type de fixation: Fixation traversante Forme: Pair Domaine d'application: Normal Duty Orifices de montage: 90° par rapport au sens clé Matériau:

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver