• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Leuze Electronic - 63000707 - AC-AN-ASH

  • Organe de commande AC-AN-ASH
    • Fabricant : Leuze Electronic
    • Réf. fabricant : 63000707
    • Référence Sonepar : 00533000827
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Dimensions: 53 mm x 14 mm x 29 mm Type de fixation: Fixation traversante Forme: Coudé Domaine d'application: Normal Duty Orifices de montage: Dans le sens clé Matériau: Inox Poids

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver