• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Leuze Electronic - 63000741 - AC-AHL-A

  • AC-AHL-A Dimensions: 32 mm x 40,5 mm x 42,8 mm Type de fixation: Fixation traver
    • Fabricant : Leuze Electronic
    • Réf. fabricant : 63000741
    • Référence Sonepar : 00533000835
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Dimensions: 32 mm x 40,5 mm x 42,8 mm Type de fixation: Fixation traversante Forme: Coudé Domaine d'application: Ultra Heavy Duty Orifices de montage: Dans le sens clé Matériau: I

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver