• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Leuze Electronic - 63001150 - MC388-S1-A

  • MC388-S1-A Dimensions: 25 mm x 13 mm x 88 mm Matériau du boîtier: Plastique, Ren
    • Fabricant : Leuze Electronic
    • Réf. fabricant : 63001150
    • Référence Sonepar : 00533001150
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Dimensions: 25 mm x 13 mm x 88 mm Matériau du boîtier: Plastique, Renforcé à la fibre de verre (PPS), autoextinguible Couleur du boîtier: Rouge Type de fixation: Fixation traversa

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver