• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Leuze Electronic - 66533000 - MLD510-R1

  • Recepteur du barrage immateriel monofaisceau de securite MLD510-R1
    • Fabricant : Leuze Electronic
    • Réf. fabricant : 66533000
    • Référence Sonepar : 00533533000
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Type: 4, CEI/EN 61496 SIL: 3, CEI 61508 Niveau de performance (PL): e, EN ISO 13849-1:2008 Catégorie: 4, EN ISO 13849 Tension d'alimentation: 24 V, CC, -20 ... 20 % Temps de réact

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver