« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Leuze Electronic - 66553400 - MLD520-XR1
Recepteur du barrage immateriel monofaisceau de securite MLD520-XR1
Fabricant : Leuze Electronic
Réf. fabricant : 66553400
Référence Sonepar : 00533553400
Description
Type: 4, CEI/EN 61496 SIL: 3, CEI 61508 Niveau de performance (PL): e, EN ISO 13849-1 Catégorie: 4, EN ISO 13849 Tension d'alimentation: 24 V, CC, -20 ... 20 % Temps de réaction: