« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Leuze Electronic - 68006107 - MLC500T14-750/A
MLC500T14-750/A Type: 4, CEI/EN 61496 SIL: 3, CEI 61508 Résolution: 14 mm Hauteu
Fabricant : Leuze Electronic
Réf. fabricant : 68006107
Référence Sonepar : 00533006107
Description
Type: 4, CEI/EN 61496 SIL: 3, CEI 61508 Résolution: 14 mm Hauteur du champ de protection: 750 mm Portée: 0 ... 6 m Interface: AS-Interface Safety at Work Connexion: Connecteur ron