• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Leuze Electronic - 68006213 - MLC500T20-1350-A

  • emetteur de barriere immaterielle de securite MLC500T20-1350-A
    • Fabricant : Leuze Electronic
    • Réf. fabricant : 68006213
    • Référence Sonepar : 00533006213
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Type: 4, CEI/EN 61496 SIL: 3, CEI 61508 Résolution: 20 mm Hauteur du champ de protection: 1.350 mm Portée: 0 ... 15 m Interface: AS-Interface Safety at Work Connexion: Connecteur

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver