« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Leuze Electronic - 68006302 - MLC500T30-225-A
emetteur de barriere immaterielle de securite MLC500T30-225-A
Fabricant : Leuze Electronic
Réf. fabricant : 68006302
Référence Sonepar : 00533006302
Description
Type: 4, CEI/EN 61496 SIL: 3, CEI 61508 Résolution: 30 mm Hauteur du champ de protection: 225 mm Portée: 0 ... 10 m Interface: AS-Interface Safety at Work Connexion: Connecteur ro